CHF 43.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 46.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 32 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 32 mm |
Breite | 15.9 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Kunststoff |
Dynamische Belastung | 9.4 kN |
Statische Belastung | 5.2 kN |
Mit Dichtung | Ja |