TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 5408

  • ERIKS:24022556
  • Hersteller:100019971
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 652.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 705.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
54
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
49.153 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
149 kN
Statische Belastung
106.7 kN
Mit Dichtung
Nein