CHF 1'333.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'441.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 53 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser | 169.6 mm |
Breite | 68.3 mm |
Kontaktwinkel | 20 ° |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |