TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 5315K C3

  • ERIKS:13167779
  • Hersteller:5315K C3
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 828.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 895.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
53
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
68.3 mm
Kontaktwinkel
20 °
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein