Eriks
TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 5311KG C3

  • ERIKS:13167784
  • Hersteller:5311KG C3
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 494.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 534.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
53
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
129.4 mm
Breite
49.22 mm
Kontaktwinkel
20 °
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein