TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 5311K C3

  • ERIKS:13167785
  • Hersteller:5311K C3
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 421.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 455.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
53
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
49.22 mm
Kontaktwinkel
20 °
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein