Eriks
TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 5310WC2

  • ERIKS:24022840
  • Hersteller:5310WC2
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 412.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 446.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
53
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
44.45 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein