Eriks
TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 5310KC3

  • ERIKS:24022839
  • Hersteller:5310KC3
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 312.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 337.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
53
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
44.45 mm
Kontaktwinkel
20 °
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein