Eriks
TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 5309WGC1

  • ERIKS:24022838
  • Hersteller:5309WGC1
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 351.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 380.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
53
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
106.4 mm
Breite
39.67 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein