Eriks
TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 5308WGC1

  • ERIKS:24022834
  • Hersteller:5308WGC1
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 337.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 365.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
53
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
96.4 mm
Breite
36.53 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein