TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 5308WC1

  • ERIKS:24022832
  • Hersteller:5308WC1
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 300.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 324.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
53
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
36.53 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein