Eriks
TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 5307KG C3

  • ERIKS:13167791
  • Hersteller:5307KG C3
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 234.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 253.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
53
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
86.5 mm
Breite
34.93 mm
Kontaktwinkel
20 °
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein