CHF 169.46/ Stückexkl. MwSt
CHF 183.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 53 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 34.93 mm |
Kontaktwinkel | 20 ° |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |