CHF 223.38/ Stückexkl. MwSt
CHF 241.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 53 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 78.2 mm |
Breite | 30.17 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |