Eriks
TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 5306KG C3

  • ERIKS:13167793
  • Hersteller:5306KG C3
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 205.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 221.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
53
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
78.2 mm
Breite
30.17 mm
Kontaktwinkel
20 °
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein