TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 5306KC3

  • ERIKS:24022824
  • Hersteller:5306KC3
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 167.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 181.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
53
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
30.17 mm
Kontaktwinkel
20 °
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein