Eriks
TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 5303KC1

  • ERIKS:24022820
  • Hersteller:5303KC1
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 191.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 206.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
53
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
22.22 mm
Kontaktwinkel
20 °
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein