CHF 1'296.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'401.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 52 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 95 mm |
Außendurchmesser | 170 mm |
Breite | 55.58 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 244 kN |
Statische Belastung | 235 kN |
Mit Dichtung | Nein |