TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 5217

  • ERIKS:14195222
  • Hersteller:5217
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 818.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 884.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
52
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
49.23 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
188 kN
Statische Belastung
177 kN
Mit Dichtung
Nein