TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 5216

  • ERIKS:24022555
  • Hersteller:100023051
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 674.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 728.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
52
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
44.45 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
168 kN
Statische Belastung
162 kN
Mit Dichtung
Nein