TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 5215

  • ERIKS:13167800
  • Hersteller:5215
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 637.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 689.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
52
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
41.28 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
144 kN
Statische Belastung
137 kN
Mit Dichtung
Nein