CHF 317.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 343.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 52 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 33.32 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |