Eriks
TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 5210WGC1

  • ERIKS:24022813
  • Hersteller:5210WGC1
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 278.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 300.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
52
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
96.4 mm
Breite
30.17 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein