Eriks
TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 5210WC1

  • ERIKS:24022811
  • Hersteller:5210WC1
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 233.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 251.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
52
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
30.17 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein