Eriks
TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 5210KG C3

  • ERIKS:13167805
  • Hersteller:5210KG C3
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 243.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 262.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
52
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
96.4 mm
Breite
30.17 mm
Kontaktwinkel
20 °
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein