TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 5210KC3

  • ERIKS:24022810
  • Hersteller:5210KC3
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 156.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 169.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
52
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
30.17 mm
Kontaktwinkel
20 °
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein