CHF 206.53/ Stückexkl. MwSt
CHF 223.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 52 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 30.17 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |