Eriks
TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 5208KC3

  • ERIKS:24022806
  • Hersteller:5208KC3
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 166.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 179.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
52
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
30.17 mm
Kontaktwinkel
20 °
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein