CHF 191.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 206.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 52 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 26.97 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |