TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 5206W C1

  • ERIKS:13167808
  • Hersteller:5206W C1
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 177.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 191.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
52
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
23.83 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein