TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 5206KC3

  • ERIKS:24022799
  • Hersteller:5206KC3
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 124.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 134.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
52
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
23.83 mm
Kontaktwinkel
20 °
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein