Eriks
TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 3314 AJ/C3

  • ERIKS:14072638
  • Hersteller:3314 AJ/C3
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 388.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 420.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
33
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
63.5 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
155 kN
Statische Belastung
125 kN
Mit Dichtung
Nein