CHF 388.72/ Stückexkl. MwSt
CHF 420.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 33 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 150 mm |
Breite | 63.5 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 155 kN |
Statische Belastung | 125 kN |
Mit Dichtung | Nein |