Eriks
TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 3313 AJ/C3

  • ERIKS:14072636
  • Hersteller:3313 AJ/C3
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 329.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 355.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
33
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
58.7 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
129.6 kN
Statische Belastung
103.6 kN
Mit Dichtung
Nein