CHF 329.09/ Stückexkl. MwSt
CHF 355.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 33 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 140 mm |
Breite | 58.7 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 129.6 kN |
Statische Belastung | 103.6 kN |
Mit Dichtung | Nein |