CHF 256.64/ Stückexkl. MwSt
CHF 277.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 33 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 130 mm |
Breite | 54 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 121.5 kN |
Statische Belastung | 95.3 kN |
Mit Dichtung | Nein |