TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 3312 AJ

  • ERIKS:14072632
  • Hersteller:3312 AJ
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 256.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 277.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
33
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
54 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
121.5 kN
Statische Belastung
95.3 kN
Mit Dichtung
Nein