Eriks
TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 3311 AJ/C3

  • ERIKS:14072631
  • Hersteller:3311 AJ/C3
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 215.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 232.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
33
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
49.2 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
92.2 kN
Statische Belastung
71 kN
Mit Dichtung
Nein