CHF 190.36/ Stückexkl. MwSt
CHF 205.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 33 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 44.4 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 78.9 kN |
Statische Belastung | 60.1 kN |
Mit Dichtung | Nein |