Eriks
TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 3309 AJ

  • ERIKS:14072622
  • Hersteller:3309 AJ
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 147.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 159.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
33
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
39.7 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
66.4 kN
Statische Belastung
49.6 kN
Mit Dichtung
Nein