TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 3307 AJ

  • ERIKS:14072610
  • Hersteller:3307 AJ
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 95.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 103.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
33
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
34.9 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
49.5 kN
Statische Belastung
35.3 kN
Mit Dichtung
Nein