TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 3306 AJ

  • ERIKS:14072604
  • Hersteller:3306 AJ
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 83.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 89.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
33
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
30.2 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
39.5 kN
Statische Belastung
29.2 kN
Mit Dichtung
Nein