TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 3305 AJ

  • ERIKS:14072599
  • Hersteller:3305 AJ
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 70.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 76.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
33
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
25.4 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
28.9 kN
Statische Belastung
19.4 kN
Mit Dichtung
Nein