TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 3213 AJ

  • ERIKS:14072589
  • Hersteller:3213 AJ
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 187.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 203.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
32
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
38.1 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
73.5 kN
Statische Belastung
66.6 kN
Mit Dichtung
Nein