Eriks
TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 3212 AJ

  • ERIKS:14072587
  • Hersteller:3212 AJ
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 158.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 170.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
32
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
36.5 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
59.9 kN
Statische Belastung
53.6 kN
Mit Dichtung
Nein