TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 3211 AJ

  • ERIKS:14072583
  • Hersteller:3211 AJ
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 126.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 136.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
32
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
33.3 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
56.9 kN
Statische Belastung
47.9 kN
Mit Dichtung
Nein