TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 3207 AJ

  • ERIKS:14072549
  • Hersteller:3207 AJ
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 66.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 72.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
32
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
27 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
30.5 kN
Statische Belastung
23.7 kN
Mit Dichtung
Nein