TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 3204 AJ

  • ERIKS:14072527
  • Hersteller:3204 AJ
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 51.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
32
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
20.6 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
15.3 kN
Statische Belastung
10.4 kN
Mit Dichtung
Nein