TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 5418WBR

  • ERIKS:13167769
  • Hersteller:5418WBR
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'130.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'465.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
54
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
225 mm
Breite
98.325 mm
Kontaktwinkel
20 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
400.3 kN
Statische Belastung
413.7 kN
Mit Dichtung
Nein