TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 5417WBR

  • ERIKS:13167770
  • Hersteller:5417WBR
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'885.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'200.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
54
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
210 mm
Breite
91.975 mm
Kontaktwinkel
20 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
355.9 kN
Statische Belastung
355.9 kN
Mit Dichtung
Nein